N228-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:N228-E-XL-M1-C3
Rubix:200228053008
fabricante:0192179350030
EAN:4012801403412
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : N228-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x250x250 mm
Peso neto9540 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r510000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr460000 N
2037,82 € Sin IVA
/ unidad
2465,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días