NU305EW

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU305EW
Rubix:260305000002
EAN:0029176580826
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU305EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
41,57 € Sin IVA
/ unidad
50,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días