Referencias
SKF:NNU 4930 B/SPW33
Rubix:798793402000
fabricante:14717
EAN:7316577014849




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : NNU 4930 B/SPW33
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en:
- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro)
- el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales)
- Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades.
- Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas.
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula.
- la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6227,3 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 655000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3052,91 € Sin IVA
/ unidad
3694,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días