NU317-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU317-E-XL-M1-C3
Rubix:260317053008
fabricante:0167401810030
EAN:4012801235327
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU317-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x180x180 mm
Peso neto5300 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,62 Sin IVA
/ unidad
796,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días