Referencias
NSK:NJ405W
Rubix:798397193000
fabricante:NJ405W N
EAN:00029176416538


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NJ405W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 570 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,75 € Sin IVA
/ unidad
359,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días