Referencias
SKF:NJ 313 ECM
Rubix:798792073000
fabricante:13900
EAN:7316576624445




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NJ 313 ECM
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden admitir ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2600 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 196000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 212000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,94 € Sin IVA
/ unidad
758,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días