N318ET

Rodamiento de rodillos cilíndricos N3

Ver información técnica

Referencias

NSK:N318ET
Rubix:798480831000
fabricante:N318ET N
EAN:0029176398421
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N318ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones de alta velocidad. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto5380 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
809,08 € Sin IVA
/ unidad
978,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días