Referencias
FAG:NU421-XL-M1
Rubix:798399711000
fabricante:0167406610000
EAN:4012801972086


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : NU421-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 590000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2765,39 € Sin IVA
/ unidad
3346,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días