Referencias
INA:LSL192330-TB-BR-C3
Rubix:798364951000
fabricante:0535320900030
EAN:4054363034581


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : LSL192330-TB-BR-C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos monolíticos con jaula son unidades formadas por anillos interiores y exteriores macizos y coronas de rodillos cilíndricos. Los anillos exteriores tienen costillas rígidas en ambos lados y los interiores tienen una o dos costillas rígidas o están diseñados sin costillas. La jaula impide que los índices entren en contacto entre sí durante el funcionamiento. Los rodamientos del ciclador tienen alta rigidez, alta capacidad de carga radial y, debido a la jaula, son adecuados para velocidades más altas que los rodamientos de diseños complementarios con la sufren una mayor capacidad y, por tanto, diseñados para muy alta capacidad de carga d Los rodamientos son separables y son más de montar y desmontar. Como resultado, se puede dar a ambos anillos de rodadura un rodamiento libre, semi-libre y fijo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36678 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.026,67 € Sin IVA
/ unidad
19.392,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días