N1930-K-M1-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos N19..-K-M1-SP

Ver información técnica

Referencias

FAG:N1930-K-M1-SP
Rubix:798402053000
fabricante:0192170720000
EAN:4012801591935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1930-K-M1-SP


Los rodamientos cilíndricos están diseñados para aplicaciones con cargas radiales elevadas y altas velocidades de rotación. Están disponibles en un amplio surtido de ejecuciones y variantes y ofrecen una elevada rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Dependiendo de la presencia de hombros en el anillo interior y el anillo exterior, pueden soportar cargas axiales limitadas o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Estos rodamientos cilíndricos FAG ofrecen una superprecisión y un orificio cónico, al tiempo que combinan una muy baja desviación de la circularidad (runout) con un ajuste preciso del juego radial interno durante el montaje. Están diseñados para aplicaciones con altas cargas radiales y una muy alta precisión de rotación.

Codificación:
• N: rodamiento cilíndrico de una hilera con dos hombros en el anillo interior y sin hombros en el anillo exterior.
• K: orificio cónico con una conicidad de 1:12.
• M1: jaula de latón de dos piezas, guiada por los rodillos.
• SP: clase de precisión especial, denominada superprecisión.

Características:
La versión N de este rodamiento cilíndrico FAG tiene dos hombros en el anillo interior, mientras que el anillo exterior es liso. Esta construcción permite un desplazamiento axial del eje en ambas direcciones, por lo que el rodamiento resulta particularmente adecuado como cojinete libre. Los cambios de longitud debidos a la dilatación térmica o a movimientos del eje se compensan porque los rodillos se desplazan sobre la pista sin provocar cargas axiales no deseadas.
El anillo exterior es desmontable, mientras que el anillo interior, la jaula y los rodillos forman una sola pieza, lo que facilita el montaje y la sustitución en taller. El orificio cónico con una relación de 1:12 permite un apriete gradual durante el montaje y posibilita un ajuste preciso del juego radial interno, adaptado a las condiciones de servicio.
La jaula de latón de dos piezas, guiada por los rodillos, estabiliza la distribución de los rodillos a lo largo de toda la circunferencia. Incluso a altas velocidades de rotación reduce el riesgo de interferencias entre los elementos rodantes. La clase de precisión SP garantiza una exactitud dimensional comparable a P5 y una precisión de rotación próxima a P4, con una muy baja desviación de la circularidad (runout). Estas características son esenciales para husillos de máquinas-herramienta que funcionan a altas velocidades y con cargas elevadas.

Mantenimiento:
Los rodamientos cilíndricos FAG de esta serie se suministran sin estanqueidad integrada (rodamiento abierto). Por tanto, desde la puesta en servicio es necesaria una lubricación adecuada. La elección del lubricante (aceite o grasa) depende de la velocidad de rotación, la carga y la temperatura ambiente.
Los intervalos de relubricación deben establecerse en función de las condiciones de servicio, incluida la temperatura, la posible contaminación y la intensidad de las cargas. En entornos abiertos o sucios debe preverse una protección externa, como una tapa protectora, un sellado laberíntico u otra construcción de cierre, para limitar la entrada de partículas sólidas o líquidos.
La temperatura de servicio debe controlarse regularmente. Un aumento anómalo de la temperatura puede indicar lubricación insuficiente, sobrecarga o un error de alineación. Las mediciones periódicas de vibraciones y ruido permiten detectar prematuramente el desgaste de las pistas o de los rodillos. Cualquier ruido irregular o un patrón de vibración atípico requiere una inspección inmediata.
En el montaje en un orificio cónico, el apriete debe realizarse con cuidado para regular con precisión el juego radial interno. Si este es insuficiente, resulta en un juego residual demasiado grande, mientras que si es excesivo, el rodamiento puede quedar precargado y su vida útil puede reducirse.

Principales Ventajas:
• Compensa las dilataciones térmicas sin cargar el eje gracias a la función integrada de cojinete libre.
• Reemplazo sencillo gracias al anillo exterior desmontable.
• Ajuste preciso del juego radial interno durante el montaje mediante el orificio cónico 1:12.
• Muy baja desviación de la circularidad (clase SP) y alta precisión de rotación.
• Distribución estable de los rodillos a altas velocidades de rotación gracias a la jaula de latón.

Aplicaciones:
Los rodamientos cilíndricos FAG de esta serie se utilizan principalmente en la construcción de máquinas, y en particular en máquinas-herramienta. Proporcionan el apoyo radial del husillo principal, donde la precisión de rotación determina directamente la calidad del mecanizado. Fresadoras, tornos CNC, rectificadoras y centros de mecanizado son ejemplos típicos de máquinas en las que estos rodamientos se emplean en el soporte del husillo. La clase de precisión SP cumple los elevados requisitos de exactitud que tales mecanismos exigen en uso continuo.
Además, estos rodamientos se utilizan en la industria de la impresión, donde los cilindros de impresión deben mantener una estabilidad radial constante a altas velocidades. La rigidez y la alta precisión de rotación de estos rodamientos contribuyen a una calidad de impresión uniforme en todo el ancho de la banda.

Información técnica


Atributos
Peso neto3262 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
2699,85 Sin IVA
/ unidad
3266,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días