NUP2219-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2219-E-XL-TVP2
Rubix:798241339000
fabricante:0167410480000
EAN:4012801389037
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2219-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto4050 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3050 rpm
Carga estática básica, radial - C0r370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
634,19 Sin IVA
/ unidad
767,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días