Referencias
FAG:NJ309-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:230309033008
fabricante:0933297680030
EAN:4054371157609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NJ309-E-XL-TVP2-C3>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ...-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 2 bordes del anillo exterior, 1 borde del anillo interior, ejecución NJ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,45 € Sin IVA
/ unidad
156,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días