NNU4952-S-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NNU4952-S-M-SP
Rubix:798294149000
fabricante:0167369740000
EAN:4012801335744
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU4952-S-M-SP


Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU

Información técnica


Atributos
Peso neto31800 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura100 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r1690000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr750000 N
11.711,65 € Sin IVA
/ unidad
14.171,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días