Referencias
NSK:N205W
Rubix:799050643000
fabricante:N205W N
EAN:00029176032653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : N205W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las vías de rodadura, y son especialmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado de alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,84 € Sin IVA
/ unidad
60,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días