NJ202W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ202W
Rubix:230202000002
fabricante:NJ202W N
EAN:00029176037252
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ202W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
27,75 Sin IVA
/ unidad
33,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días