Referencias
FAG:HCN1012-K-PVPA-SP
Rubix:799106291000
fabricante:0388035770000
EAN:4026677906267





Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 95 mm |
Documentos
Detalles de producto : HCN1012-K-PVPA-SP
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión FAG se utilizan cuando se requiere la máxima precisión. Las máquinas-herramienta y las máquinas de impresión son aplicaciones típicas para estos rodamientos. Son rodamientos flotantes ideales, ya que la expansión lineal durante la rotación se acomoda entre los rodillos y las pistas de rodadura. Debido a su gran precisión y a su elevada rigidez radial, los rodamientos de rodillos cilíndricos, además de utilizarse como rodamientos flotantes, se emplean en diseños de alta precisión para las siguientes disposiciones de rodamientos: Rigidez radial, Elevada capacidad de carga, Alta precisión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | peek |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3246,85 € Sin IVA
/ unidad
3928,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días