Referencias
FAG:NJ2218-E-XL-M1-C3
Rubix:798686425000
fabricante:0192236410030
EAN:4012801023627


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NJ2218-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3530 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 315000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,11 € Sin IVA
/ unidad
1008,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días