NUP209-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP209-E-XL-M1
Rubix:799000570000
fabricante:0192518230000
EAN:4026677107015
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP209-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r68000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
204,12 € Sin IVA
/ unidad
246,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días