Rodamiento de bolas oscilante NSK 1211JC3, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica

Referencias

NSK:1211JC3
Rubix:001211003002
EAN:00029176522581
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1211 C3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie1211jc3
Jaulaacero
71,45 € Sin IVA
/ unidad
86,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas