Rodamiento de bolas oscilante SKF 23044 CC/C4W33, Diámetro exterior: 340 mm | Anchura: 90 mm | Diámetro interior: 220 mm

Rodamientos de rodillos a rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23044 CC/C4W33
Rubix:798794728000
fabricante:35709
EAN:7316576655258
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23044 CC/C4W33


Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos simétricos, una pista de rodadura del anillo exterior esférica común y dos pistas de rodadura del anillo interior inclinadas en ángulo respecto al eje del rodamiento. El punto central de la esfera en la pista de rodadura del anillo exterior está en el eje del rodamiento.

Cualidades

- Se adaptan a la desalineación
- Gran capacidad de carga
- Características de relubricación
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x340x340 mm
Peso neto29150 g
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie230..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia1600 rpm
2838,94 € Sin IVA
/ unidad
3435,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas