22228CDKE4C3

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:22228CDKE4C3
Rubix:022228103002
fabricante:22228CDKE4C3 N
EAN:00029176006371
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22228CDKE4C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto14500 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura68 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite1700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r930000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr645000 N
738,60 Sin IVA
/ unidad
893,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días