23022-E1A-XL-K-M

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:23022-E1A-XL-K-M
Rubix:023022110008
fabricante:0386762730000
EAN:4026677874924
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23022-E1A-XL-K-M


Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 230..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12

Información técnica


Atributos
Peso neto3600 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite4200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r530000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr400000 N
563,63 € Sin IVA
/ unidad
681,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días