22216 E/C4

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22216 E/C4
Rubix:798122025000
fabricante:35065
EAN:7316576652516
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22216 E/C4


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos SKF destaca por su holgura radial interna C4, su diseño específico con dos jaulas de acero estampadas con ventanas, su anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante. Su capacidad para soportar cargas pesadas en ambas direcciones, al tiempo que compensa los desalineamientos, lo convierte en una opción fiable para los usuarios que buscan robustez, suavidad de funcionamiento y una vida útil prolongada. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior garantiza, además, un mantenimiento sencillo y un rendimiento duradero.

Características:
Este rodamiento autoalineable de dos hileras de rodillos cuenta con un diseño abierto con agujero cilíndrico, lo que permite un montaje sencillo y preciso en el eje. Sus dos jaulas de chapa de acero estampada reducen la inercia, mejorando así la capacidad de respuesta del rodamiento a alta velocidad y optimizando la distribución de las cargas, lo que garantiza un funcionamiento fluido a alta velocidad. El juego radial interno C4 está diseñado para adaptarse a dilataciones térmicas importantes, especialmente en entornos con altas temperaturas o bajo cargas elevadas. Reduce las tensiones internas, lo que facilita una rotación fluida y estable, incluso a regímenes elevados. También cuenta con una ranura anular y tres orificios de lubricación integrados en el anillo exterior, lo que facilita el mantenimiento. Su construcción sin rebordes permite el uso de un anillo de guía flotante, que garantiza el guiado de los rodillos y contribuye a un funcionamiento estable incluso en caso de variaciones de carga.

Mantenimiento:
Este rodamiento abierto requiere una relubricación periódica para mantener su rendimiento. Es importante utilizar un lubricante adecuado a las condiciones de uso, especialmente en caso de temperaturas elevadas o cargas elevadas. El sistema de lubricación integrado facilita la distribución uniforme de la grasa y la evacuación de partículas. La ausencia de juntas permite una inspección visual rápida y un acceso directo para la limpieza. En cada intervención, se recomienda limpiar cuidadosamente los alojamientos para evitar la infiltración de contaminantes. El cumplimiento de estas buenas prácticas garantiza una mayor vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Este modelo no dispone de juntas de estanqueidad integradas. Por lo tanto, está más expuesto al polvo, la humedad y otras partículas presentes en el entorno. No obstante, su diseño abierto presenta la ventaja de simplificar el mantenimiento y reducir la fricción interna. Para mantener una buena limpieza, se recomienda proteger las zonas circundantes durante el montaje e intervenir rápidamente en caso de contaminación. Una lubricación regular también permite limitar los riesgos de ensuciamiento y garantizar un funcionamiento fiable a largo plazo.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Juego radial interno C4 adaptado a las dilataciones térmicas, lo que limita las tensiones internas;
- Permite la relubricación directa gracias a la ranura anular y a los orificios de lubricación;
- Funciona a alta velocidad gracias a la reducción de la inercia que permiten las jaulas de acero estampadas;
- Resiste temperaturas de hasta 200 °C con un lubricante adecuado;
- Montaje sencillo y rápido gracias al orificio cilíndrico.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones industriales sometidas a cargas elevadas y a condiciones de funcionamiento variables. Se utiliza en cintas transportadoras, trituradoras, equipos mineros, reductores y máquinas de tratamiento de materiales. También es adecuado para instalaciones en las que las condiciones de montaje no permiten una alineación perfecta. Gracias a su robustez y capacidad de adaptación, es ideal para entornos polvorientos o sujetos a vibraciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x140x140 mm
Peso neto2088,6 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r270 N
Carga dinámica básica, radial - Cr243 N
290,82 € Sin IVA
/ unidad
351,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días