Rodamiento para husillos de precisión SKF S7005 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento de precisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:S7005 ACDGA/P4A
Rubix:798788559000
EAN:7316576028359
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7005 ACDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Series7005
Materialbearing steel
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9230 N
289,32 Sin IVA
/ unidad
350,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas