Rodamiento de bolas de contacto angular NSK LZ3204B-2ZRSTN, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento de polea NSK: serie LZ32..
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : LZ3204B-2ZRSTN
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos rígidos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Las poleas son desarrollos de rodamientos rígidos de bolas de contacto angular de doble hilera con un aro exterior reforzado. El aro exterior puede ser de diseño cilíndrico o esférico.
El aro interior de estos rodamientos dispone de orificios de lubricación. Los rodamientos no tienen ranura de llenado y absorben fuerzas radiales y axiales en ambas direcciones.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80 %
Tecnología avanzada de grasa - lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - esmeriladas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Ángulo de contacto - disponible en ángulos de 25 grados
Juntas patentadas - proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - disponibles en una gama de conjuntos de jaula de poliamida
Calidad garantizada - las pruebas al 100 % garantizan la calidad total del producto
Información técnica
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | lz3204b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Ángulo | 25 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19600 N |
- Entrega estimada (15) días