Rodamiento de bolas ranurado SKF 6212-2Z/C4GJN, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6212-2Z/C4GJN
Rubix:798509188000
fabricante:130723
EAN:7316571553795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-2Z/C4GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que ofrece una gran versatilidad y una mayor durabilidad. Garantiza un giro fluido incluso a altas velocidades, al tiempo que protege los componentes internos.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF destaca por su robusta estructura de chapa de acero y un juego radial interno especialmente amplio (C4), lo que permite reducir la fricción y favorecer velocidades elevadas. Está lubricado con una grasa espesada con poliurea de consistencia 2 según la clasificación NLGI, apta para temperaturas comprendidas entre -30 y +150 °C. Su jaula de chapa de acero soporta cargas radiales importantes y golpes ocasionales, mientras que su juego interno reduce la fricción para un rendimiento optimizado. Los deflectores metálicos actúan como barrera contra las partículas sin afectar a la fluidez de la rotación, lo que hace que este rodamiento sea fiable y eficaz en entornos polvorientos.
Mantenimiento:
Gracias a su lubricación de por vida, este rodamiento SKF requiere poco mantenimiento. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar posibles signos de desgaste, como ruidos o variaciones de temperatura.
Estanqueidad:
Equipado con deflectores metálicos a ambos lados, este rodamiento rígido ofrece una estanqueidad moderada, formando una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos de tamaño medio. El estrecho espacio entre los deflectores y los elementos rodantes impide la entrada de residuos de gran tamaño, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. No obstante, en entornos húmedos, puede ser necesaria una protección adicional para evitar la corrosión.
Información sobre la marca:
SKF, líder mundial en el sector de los rodamientos, se fundó en Suecia en 1907. Este grupo desarrolla soluciones fiables en más de 40 sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el de las energías renovables. Gracias a sus innovaciones en mecatrónica y a sus avanzados sistemas de lubricación, SKF garantiza un rendimiento optimizado y la máxima fiabilidad para los equipos rotativos de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Bajo par de resistencia, ideal para altas velocidades de rotación
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento
• Deflectores metálicos para una protección eficaz contra las partículas
• Jaula de acero robusta, capaz de soportar cargas radiales elevadas e impactos ocasionales
• Rendimiento estable en condiciones de temperatura extrema de hasta 150 °C
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente indicado para entornos exigentes que requieren una alta velocidad de rotación y una baja fricción, como motores eléctricos, ventiladores industriales, bombas y máquinas-herramienta. Gracias a su resistencia a las altas temperaturas y a su capacidad para soportar cargas radiales importantes, es una opción ideal para aplicaciones en las que el calor y la durabilidad son factores críticos.
Características:
Este rodamiento de bolas SKF destaca por su robusta estructura de chapa de acero y un juego radial interno especialmente amplio (C4), lo que permite reducir la fricción y favorecer velocidades elevadas. Está lubricado con una grasa espesada con poliurea de consistencia 2 según la clasificación NLGI, apta para temperaturas comprendidas entre -30 y +150 °C. Su jaula de chapa de acero soporta cargas radiales importantes y golpes ocasionales, mientras que su juego interno reduce la fricción para un rendimiento optimizado. Los deflectores metálicos actúan como barrera contra las partículas sin afectar a la fluidez de la rotación, lo que hace que este rodamiento sea fiable y eficaz en entornos polvorientos.
Mantenimiento:
Gracias a su lubricación de por vida, este rodamiento SKF requiere poco mantenimiento. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda realizar inspecciones periódicas con el fin de comprobar posibles signos de desgaste, como ruidos o variaciones de temperatura.
Estanqueidad:
Equipado con deflectores metálicos a ambos lados, este rodamiento rígido ofrece una estanqueidad moderada, formando una barrera eficaz contra los contaminantes sólidos de tamaño medio. El estrecho espacio entre los deflectores y los elementos rodantes impide la entrada de residuos de gran tamaño, al tiempo que minimiza la pérdida de lubricante. No obstante, en entornos húmedos, puede ser necesaria una protección adicional para evitar la corrosión.
Información sobre la marca:
SKF, líder mundial en el sector de los rodamientos, se fundó en Suecia en 1907. Este grupo desarrolla soluciones fiables en más de 40 sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el de las energías renovables. Gracias a sus innovaciones en mecatrónica y a sus avanzados sistemas de lubricación, SKF garantiza un rendimiento optimizado y la máxima fiabilidad para los equipos rotativos de sus clientes.
Puntos fuertes:
• Bajo par de resistencia, ideal para altas velocidades de rotación
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento
• Deflectores metálicos para una protección eficaz contra las partículas
• Jaula de acero robusta, capaz de soportar cargas radiales elevadas e impactos ocasionales
• Rendimiento estable en condiciones de temperatura extrema de hasta 150 °C
Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente indicado para entornos exigentes que requieren una alta velocidad de rotación y una baja fricción, como motores eléctricos, ventiladores industriales, bombas y máquinas-herramienta. Gracias a su resistencia a las altas temperaturas y a su capacidad para soportar cargas radiales importantes, es una opción ideal para aplicaciones en las que el calor y la durabilidad son factores críticos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 780 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,85 € Sin IVA
/ unidad
138,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días