Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-Z-N, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
62..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6206-Z-N
Rubix:798030653000
fabricante:0167201990000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206ZRN
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-Z-N, una hilera, cf. DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 196 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62.. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,97 € Sin IVA
/ unidad
26,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días