Rodamiento de bolas ranurado FAG 61805-2Z-CO7, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:61805-2Z-CO7
Rubix:798133555000
fabricante:0964505090000
EAN:4064328075399
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61805-2Z-CO7


Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento fiable al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su holgura interna estándar garantiza un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia, lo que permite un funcionamiento fluido.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas, que forman una barrera contra contaminantes como los residuos de tamaño medio. Su holgura interna estándar optimiza la disipación térmica y permite alcanzar velocidades elevadas. Lubricado de por vida, requiere poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Gracias a su sistema de lubricación integrado, este rodamiento no requiere relubricación, lo que minimiza los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. No obstante, se recomiendan inspecciones periódicas para controlar la temperatura, el ruido y las vibraciones, con el fin de detectar cualquier anomalía.

Estanqueidad:
Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra contaminantes sólidos de tamaño medio (virutas, residuos, fibras, etc.). Aunque este sistema limita la entrada de impurezas, no garantiza una estanqueidad total frente a líquidos ni humedad. No obstante, se trata de un excelente equilibrio con la eficiencia, ya que las bridas no añaden par de resistencia al rodamiento, a diferencia de las juntas de fricción de caucho.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su calidad y fiabilidad. Con décadas de experiencia en el sector, FAG se compromete a suministrar productos de alto rendimiento que cumplan con las normas más estrictas.

Ventajas clave:
- Baja fricción: reducción del desgaste y mejora de la eficiencia.
- Alta velocidad: funcionamiento optimizado a altas revoluciones.
- Protección eficaz: deflectores metálicos que minimizan la entrada de contaminantes y la fuga de lubricante.
- Mayor durabilidad: lubricado de por vida, sin necesidad de relubricación.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en numerosos sectores que requieren protección y alto rendimiento:
- Sistemas de transporte y manipulación.
- Maquinaria agrícola y de construcción.
- Aplicaciones automovilísticas.
- Máquinas-herramienta.
- Equipos industriales y electrodomésticos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie618
Materialchapa de acero (jaula)
Jaulaacero
Velocidad de referencia13900 rpm
Velocidad límite24000 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r2940 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 Sin IVA
/ unidad
31,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas