Rodamiento de bolas ranurado NTN 6006LLUCM/5K, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
NTN:6006LLUCM/5K
Rubix:798809047000
EAN:4547359003789
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6006LLUCM/5K


El rodamiento rígido de bolas de una hilera es el rodamiento más popular. Está disponible en una amplia gama dimensional y se presenta en un gran número de opciones posibles: sellos con deflectores o retenes, presencia de un segmento de tope, holguras variables, varios tipos de jaulas...

Aplicaciones

Aplicaciones agrícolas, aplicaciones sometidas a alta contaminación...

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura13 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,06 Sin IVA
/ unidad
12,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas