Rodamiento de bolas ranurado FAG 61864-MA, Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 320 mm

Rodamiento de bolas de garganta profunda

Ver información técnica

Referencias

FAG:61864-MA
Rubix:798636177000
fabricante:0190979210000
EAN:4012801540346
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61864 MA


Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, de una hilera, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Peso neto11200 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie618..-ma
Jaulalatón
Velocidad de referencia1710 rpm
Velocidad límite2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r213000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr154000 N
4351,45 € Sin IVA
/ unidad
5265,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas