Rodamiento de bolas ranurado FAG 61807>N, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61807>N
Rubix:798133556000
fabricante:0725517710000
EAN:4064328073685
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61807>N


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Al carecer de juntas, permite una lubricación eficaz y una refrigeración óptima. Este producto garantiza un rendimiento fiable y una larga vida útil cuando se utiliza en condiciones controladas.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera está fabricado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una distribución homogénea de las bolas y una buena resistencia a cargas constantes y variables. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que reduce la fricción interna. La ausencia de juntas ofrece un acceso directo a la lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza una disipación térmica eficaz. Adecuado para entornos poco contaminados, se utiliza especialmente en sistemas de transmisión y máquinas industriales que requieren precisión y fluidez de movimiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para optimizar su vida útil y su rendimiento. El uso de un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento es esencial para limitar el desgaste y garantizar un movimiento fluido. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el estado del lubricante, detectar ruidos anormales y prevenir cualquier desgaste prematuro. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación que pueda alterar el rendimiento del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Con más de un siglo de experiencia, FAG diseña soluciones innovadoras para las industrias automovilística, aeronáutica y manufacturera. La marca destaca por la precisión y la fiabilidad de sus productos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en las aplicaciones industriales y mecánicas más exigentes.

Ventajas clave:
- Baja fricción para una eficiencia energética óptima.
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Diseño abierto que permite una lubricación eficaz.
- Alta velocidad de rotación para aplicaciones exigentes.
- Durabilidad y robustez gracias a su jaula de chapa de acero.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para su montaje en baño de aceite (en un cárter) o en un entorno limpio. Es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales, entre las que destacan:
- Sistemas de transmisión y transportadores: garantiza un movimiento fluido y estable.
Máquinas-herramienta: integrado en fresadoras, taladradoras y tornos para garantizar una rotación precisa.
- Sistemas de guía y manipulación: ofrece una excelente resistencia a las tensiones mecánicas.
- Maquinaria agrícola y de construcción: soporta eficazmente las cargas radiales en condiciones moderadas de contaminación.
- Industria textil: garantiza la precisión y la durabilidad de los mecanismos de tejido y hilado.
- Sector de la automoción y la aeronáutica: se utiliza en motorreductores y sistemas de transmisión para un rendimiento duradero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite21600 rpm
Precisiónpn
Carga estática básica, radial - C0r3820 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4740 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,98 Sin IVA
/ unidad
49,59 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas