Rodamiento de bolas ranurado NSK 6801, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica
Referencias
NSK:6801
Rubix:006801000002
EAN:0029176029714
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6801


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6801..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite32000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1040 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1920 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 Sin IVA
/ unidad
12,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas