Rodamiento de bolas ranurado SNR 6304, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6304

Ver información técnica
Referencias
SNR:6304
Rubix:006304000106
EAN:3413520142087
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6304


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x52x15 mm
Peso neto144 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite23000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15800 N
Peso0.142 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 Sin IVA
/ unidad
9,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas