Rodamiento de bolas ranurado NTN 6300 ZZ, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6300 ZZ
Rubix:798051346000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 6300ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 € Sin IVA
/ unidad
7,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días