Rodamiento de bolas ranurado FAG 6005-C-Z>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:6005-C-Z>V
Rubix:006005050008
fabricante:0952209840000
EAN:4054372589423


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6005-C-Z>V
Rodamientos de bolas 60..-C-Z, de una hilera, generación C, deflector, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-c-z |
| Material | steel sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16400 rpm |
| Velocidad límite | 23700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Peso | 0.072 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 € Sin IVA
/ unidad
13,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días