Rodamiento de bolas ranurado FAG 61936-C3, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61936-C3
Rubix:798057670000
fabricante:0190986930030
EAN:4064328841765
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61936C3


Rodamientos de bolas 619, de una hilera, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto4220 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura33 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie619
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite3500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r136000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr131000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1462,37 Sin IVA
/ unidad
1769,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas