Rodamiento de bolas ranurado NSK 6307Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6307Z
Rubix:006307050002
fabricante:6307Z N
EAN:00029176035067




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307Z
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 464 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6307.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,55 € Sin IVA
/ unidad
28,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días