Rodamiento de bolas ranurado FAG 6201-C>V, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6201-C>V
Rubix:006201000008
fabricante:0956611820000
EAN:4054372736803
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201-C>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG de ranura profunda es un producto de alta calidad diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales. Ofrece una solución fiable y duradera para una amplia gama de aplicaciones mecánicas. Diseñado para soportar tanto cargas radiales como axiales, garantiza un funcionamiento fluido.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas destaca por su diseño de ranura profunda. Es capaz de soportar cargas radiales y axiales elevadas. La disposición de los rodamientos en una sola hilera permite una distribución uniforme de las cargas, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero mantiene los rodamientos en su sitio con precisión, al tiempo que permite una rotación fluida con una fricción mínima. Este modelo es un rodamiento abierto, por lo que está diseñado sin sellado.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo. La ausencia de sellado implica que la lubricación debe realizarse periódicamente para evitar un desgaste prematuro. Es importante supervisar regularmente el estado del rodamiento y aplicar la lubricación adecuada en función de las condiciones de uso.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin sellado, lo que significa que está expuesto a los elementos del entorno. La ausencia de sellado hace que este rodamiento sea más vulnerable a la contaminación por partículas, polvo o líquidos. Por lo tanto, es esencial garantizar un entorno limpio y realizar intervenciones de mantenimiento periódicas para evitar cualquier fallo relacionado con la entrada de contaminantes.

Información sobre la marca:
FAG, una marca emblemática del grupo Schaeffler, se posiciona como líder mundial en el ámbito de los rodamientos y las soluciones mecánicas. Desde hace más de un siglo, FAG ha sabido desarrollar una experiencia puntera, ofreciendo productos reconocidos por su precisión, durabilidad y fiabilidad. La marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad, garantizando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Al elegir FAG, las empresas se benefician de una tecnología avanzada y de un soporte técnico de alto nivel, lo que la convierte en un socio de referencia para aplicaciones industriales de alto rendimiento.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas de ranura profunda de FAG ofrece robustez y durabilidad, lo que permite un uso prolongado incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. La jaula de chapa de acero mejora la robustez del rodamiento, reduciendo así el desgaste prematuro y las necesidades de mantenimiento. Pertenece a la generación C, es decir, ha sido desarrollado específicamente para reducir el nivel de ruido y la fricción. La baja resistencia a la fricción de este rodamiento permite una mayor eficiencia energética y una reducción de los costes operativos.

Aplicaciones

Estos rodamientos rígidos de una hilera se utilizan ampliamente en diversos sectores industriales debido a su versatilidad y fiabilidad. Este modelo, sin sellado, es ideal para entornos en los que la protección contra los contaminantes no es primordial, como transmisiones, maquinaria agrícola y máquinas-herramienta.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia24600 rpm
Velocidad límite37000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,59 Sin IVA
/ unidad
6,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas