Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6000, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 6000
Rubix:798792857000
fabricante:29721
EAN:7316570038088

Detalles de producto : W 6000
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF de alta calidad está diseñado para garantizar un funcionamiento fiable y de alto rendimiento en entornos limpios. Gracias a su construcción en acero inoxidable, ofrece una mayor resistencia a la corrosión. Ideal para sectores exigentes, este producto garantiza una alta eficiencia energética y un bajo nivel de fricción, lo que lo convierte en una opción de confianza para numerosas industrias.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de acero inoxidable que garantiza una mayor resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que le confiere versatilidad y fiabilidad. El juego radial interno estándar garantiza un equilibrio entre la reducción de la fricción y la capacidad de carga. Su diseño facilita el mantenimiento periódico y permite un acceso directo para el engrase y las revisiones, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo. La ausencia de junta de estanqueidad facilita las operaciones de lubricación, esenciales para prevenir el desgaste. Se recomienda un engrase periódico con un lubricante adecuado para prolongar la vida útil del rodamiento. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el ruido, la temperatura y el juego radial, así como detectar signos de desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, es decir, está diseñado sin junta de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece ninguna protección contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Esto lo hace adecuado para entornos limpios y controlados, donde la ausencia de junta permite una refrigeración eficaz y un acceso directo para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. Con más de 100 años de experiencia, SKF innova constantemente para mejorar la fiabilidad de los equipos industriales en unos cuarenta sectores, como el automovilístico, el ferroviario y el energético. Sus soluciones son reconocidas por su calidad y rendimiento a largo plazo, y satisfacen las necesidades de los clientes industriales de todo el mundo.
Ventajas clave:
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y permite una refrigeración eficaz.
• Excelente resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
• Funcionamiento fluido y baja fricción, lo que optimiza la eficiencia energética.
• Adecuado para altas velocidades, con un juego radial interno estándar que garantiza un equilibrio óptimo entre carga y rendimiento.
• Mantenimiento simplificado, con acceso directo para la lubricación y las inspecciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para sectores que exigen resistencia a la corrosión, como el agroalimentario, el farmacéutico o el marítimo. Está especialmente indicado para equipos expuestos a la humedad o a productos químicos, como las cintas transportadoras, donde el acero inoxidable ofrece una mayor protección. También es adecuado para sistemas que requieren una refrigeración óptima, como los mecanismos de precisión, en los que la limpieza y un mantenimiento regular son esenciales.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de acero inoxidable que garantiza una mayor resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que le confiere versatilidad y fiabilidad. El juego radial interno estándar garantiza un equilibrio entre la reducción de la fricción y la capacidad de carga. Su diseño facilita el mantenimiento periódico y permite un acceso directo para el engrase y las revisiones, lo que contribuye a prolongar la vida útil del producto.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento periódico para garantizar un rendimiento óptimo. La ausencia de junta de estanqueidad facilita las operaciones de lubricación, esenciales para prevenir el desgaste. Se recomienda un engrase periódico con un lubricante adecuado para prolongar la vida útil del rodamiento. Las inspecciones periódicas permiten comprobar el ruido, la temperatura y el juego radial, así como detectar signos de desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, es decir, está diseñado sin junta de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece ninguna protección contra contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Esto lo hace adecuado para entornos limpios y controlados, donde la ausencia de junta permite una refrigeración eficaz y un acceso directo para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. Con más de 100 años de experiencia, SKF innova constantemente para mejorar la fiabilidad de los equipos industriales en unos cuarenta sectores, como el automovilístico, el ferroviario y el energético. Sus soluciones son reconocidas por su calidad y rendimiento a largo plazo, y satisfacen las necesidades de los clientes industriales de todo el mundo.
Ventajas clave:
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y permite una refrigeración eficaz.
• Excelente resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable.
• Funcionamiento fluido y baja fricción, lo que optimiza la eficiencia energética.
• Adecuado para altas velocidades, con un juego radial interno estándar que garantiza un equilibrio óptimo entre carga y rendimiento.
• Mantenimiento simplificado, con acceso directo para la lubricación y las inspecciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF es ideal para sectores que exigen resistencia a la corrosión, como el agroalimentario, el farmacéutico o el marítimo. Está especialmente indicado para equipos expuestos a la humedad o a productos químicos, como las cintas transportadoras, donde el acero inoxidable ofrece una mayor protección. También es adecuado para sistemas que requieren una refrigeración óptima, como los mecanismos de precisión, en los que la limpieza y un mantenimiento regular son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,8 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 67000 rpm |
| Velocidad límite | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3970 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,62 € Sin IVA
/ unidad
34,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días