Rodamiento de bolas ranurado FAG 6004-C-Z-C3>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6004-C-Z-C3>V
Rubix:798846258000
fabricante:0951217220030
EAN:4054372843136


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-C-Z-C3>V
Este rodamiento está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en diversas aplicaciones industriales. Con un diseño de una hilera de bolas, es especialmente adecuado para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.
Características:
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas, con un diseño optimizado para cargas radiales y axiales. Su generación C indica que está desarrollado para garantizar un bajo nivel de ruido y un bajo momento de resistencia. La jaula de chapa de acero es robusta y el deflector metálico contribuye a la protección contra partículas nocivas. Cuenta con un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Gracias a su deflector metálico, que retiene el lubricante en el interior, este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico, que actúa como barrera contra los contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza una protección eficaz al tiempo que se mantiene la lubricación interna. Es importante señalar que, aunque no es completamente hermético, este nivel de protección es suficiente para numerosas aplicaciones industriales.
Información sobre la marca:
FAG es un actor destacado en el sector de los rodamientos, conocido por su innovación y calidad. Con décadas de experiencia, la marca ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las industrias. Su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética queda patente en cada producto, lo que refuerza la posición de FAG como líder del mercado.
Características:
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas, con un diseño optimizado para cargas radiales y axiales. Su generación C indica que está desarrollado para garantizar un bajo nivel de ruido y un bajo momento de resistencia. La jaula de chapa de acero es robusta y el deflector metálico contribuye a la protección contra partículas nocivas. Cuenta con un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Gracias a su deflector metálico, que retiene el lubricante en el interior, este rodamiento rígido de una hilera de bolas requiere poco mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con un deflector metálico, que actúa como barrera contra los contaminantes de tamaño medio. Esto garantiza una protección eficaz al tiempo que se mantiene la lubricación interna. Es importante señalar que, aunque no es completamente hermético, este nivel de protección es suficiente para numerosas aplicaciones industriales.
Información sobre la marca:
FAG es un actor destacado en el sector de los rodamientos, conocido por su innovación y calidad. Con décadas de experiencia, la marca ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las industrias. Su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética queda patente en cada producto, lo que refuerza la posición de FAG como líder del mercado.
Cualidades
• Diseño de una hilera: permite una buena distribución de las cargas.
• Generación C: reduce el nivel sonoro y garantiza un momento de resistencia bajo.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una buena robustez, lo cual es esencial para operaciones de alto rendimiento.
• Deflector metálico: protege contra los contaminantes y reduce las necesidades de mantenimiento.
• Juego radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.
• Generación C: reduce el nivel sonoro y garantiza un momento de resistencia bajo.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una buena robustez, lo cual es esencial para operaciones de alto rendimiento.
• Deflector metálico: protege contra los contaminantes y reduce las necesidades de mantenimiento.
• Juego radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.
Aplicaciones
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales, especialmente en máquinas-herramienta, equipos de manipulación y motores eléctricos. Los usuarios de los sectores agrícola, de la construcción y de la automoción también se beneficiarán de su fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-c-z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 19700 rpm |
| Velocidad límite | 27500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,96 € Sin IVA
/ unidad
12,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días