Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-HRS-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6207-C-HRS-C3
Rubix:798688265000
fabricante:0841184740030
EAN:4054364582371


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207-C-HRS-C3
Rodamientos de bolas 62..-C-HRS, de una hilera, generación C, junta de estanqueidad, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 269 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Velocidad límite | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,06 € Sin IVA
/ unidad
30,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días