Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-C-2Z-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6312-C-2Z-C3
Rubix:798715679000
fabricante:0819123740030
EAN:4054369497151


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 6312-C-2Z-C3
Este rodamiento rígido de bolas de alta calidad está diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales modernas. Fabricado por FAG, líder reconocido en el sector de los rodamientos, este modelo ofrece una combinación óptima de robustez, precisión y fiabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera destaca por su ingenioso diseño y su calidad de fabricación. La jaula de chapa de acero garantiza un guiado óptimo de los elementos rodantes, lo que contribuye a la estabilidad y durabilidad del rodamiento. Cuenta con dos deflectores metálicos para protegerlo contra diversos contaminantes y un juego radial C3 mayor que el de los rodamientos estándar.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se ha diseñado para que sea sencillo y eficaz, lo que contribuye a reducir los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento. Este rodamiento viene prelubricado de fábrica y, por lo general, no requiere relubricación durante toda su vida útil en condiciones normales de uso. No obstante, se recomienda supervisar los niveles de vibración y temperatura para detectar cualquier signo de desgaste prematuro. Es importante señalar que cualquier intervención en el rodamiento debe ser realizada por personal cualificado para evitar dañar el rodamiento o contaminar la grasa interna.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una excelente protección contra la penetración de contaminantes. Mantienen limpia la lubricación interna, reducen la fricción y el desgaste, y optimizan el rendimiento del rodamiento. Además, aumentan su precisión y fiabilidad, y reducen las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca emblemática en la industria de los rodamientos, reconocida por su experiencia e innovación desde hace más de 130 años. En la actualidad, la marca forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión para la industria automovilística y la industria en general. FAG es sinónimo de calidad alemana, innovación tecnológica y fiabilidad. El compromiso de la marca con la investigación y el desarrollo garantiza que sus rodamientos se mantengan a la vanguardia de la tecnología, satisfaciendo las exigencias cada vez mayores de la industria moderna en términos de rendimiento, eficiencia energética y sostenibilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera destaca por su ingenioso diseño y su calidad de fabricación. La jaula de chapa de acero garantiza un guiado óptimo de los elementos rodantes, lo que contribuye a la estabilidad y durabilidad del rodamiento. Cuenta con dos deflectores metálicos para protegerlo contra diversos contaminantes y un juego radial C3 mayor que el de los rodamientos estándar.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se ha diseñado para que sea sencillo y eficaz, lo que contribuye a reducir los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento. Este rodamiento viene prelubricado de fábrica y, por lo general, no requiere relubricación durante toda su vida útil en condiciones normales de uso. No obstante, se recomienda supervisar los niveles de vibración y temperatura para detectar cualquier signo de desgaste prematuro. Es importante señalar que cualquier intervención en el rodamiento debe ser realizada por personal cualificado para evitar dañar el rodamiento o contaminar la grasa interna.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una excelente protección contra la penetración de contaminantes. Mantienen limpia la lubricación interna, reducen la fricción y el desgaste, y optimizan el rendimiento del rodamiento. Además, aumentan su precisión y fiabilidad, y reducen las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca emblemática en la industria de los rodamientos, reconocida por su experiencia e innovación desde hace más de 130 años. En la actualidad, la marca forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión para la industria automovilística y la industria en general. FAG es sinónimo de calidad alemana, innovación tecnológica y fiabilidad. El compromiso de la marca con la investigación y el desarrollo garantiza que sus rodamientos se mantengan a la vanguardia de la tecnología, satisfaciendo las exigencias cada vez mayores de la industria moderna en términos de rendimiento, eficiencia energética y sostenibilidad.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece numerosas ventajas que lo convierten en la opción preferida para aplicaciones industriales exigentes. Su diseño de alta precisión garantiza un funcionamiento silencioso y una rotación fluida, reduciendo así las vibraciones y el desgaste prematuro. El juego radial interno aumentado C3 permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que estos rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del producto y a reducir las necesidades de mantenimiento. Además, la calidad superior de los materiales utilizados garantiza una mayor resistencia a la fatiga y a las tensiones mecánicas, ofreciendo así una solución fiable y duradera para los equipos industriales.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido encuentra su aplicación en multitud de usos industriales gracias a su versatilidad y su alto rendimiento. Es especialmente adecuado para máquinas-herramienta, bombas industriales, ventiladores y cintas transportadoras. En la industria de la automoción, este tipo de rodamiento se utiliza habitualmente en alternadores, motores de arranque y transmisiones. El sector agrícola también se beneficia de su robustez en equipos de cosecha y sistemas de riego. En la industria textil, estos rodamientos son esenciales para las máquinas de hilatura y tejido. Su capacidad para soportar cargas elevadas y velocidades elevadas los convierte, además, en una opción ideal para aplicaciones en la industria pesada, como los laminadores y los equipos mineros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 7400 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 89000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,72 € Sin IVA
/ unidad
121,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h