Rodamiento de bolas ranurado SNR 6209FT150ZZ, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Topline rodamientos de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6209FT150ZZ
Rubix:006209151106
EAN:3413520352912




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6209 FT150 ZZ
TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación a 150°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x25x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 436 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Velocidad límite | 7600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32200 N |
| Peso | 0.404 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,81 € Sin IVA
/ unidad
86,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días