Rodamiento de bolas ranurado SNR 6012ZZ, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6012.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6012ZZ
Rubix:006012060106
fabricante:6012.ZZ
EAN:3413520115654
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6012 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia7700 rpm
Velocidad límite9300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28600 N
Peso0.413 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,77 Sin IVA
/ unidad
39,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas