Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-2Z-C4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6306-2Z-C4
Rubix:798107721000
fabricante:0167231200040
EAN:4012801565660


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306-2Z-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2Z, de una hilera, cf. DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2Z, de una sola hilera, con escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-2z |
| Velocidad de referencia | 10500 rpm |
| Velocidad límite | 11700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días