Rodamiento de bolas ranurado NSK 6021ZZ, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 105 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6021

Ver información técnica
Referencias
NSK:6021ZZ
Rubix:006021060002
fabricante:6021ZZ N
EAN:00029176013386
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6021ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas en las que se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden colocarse en una variedad de configuraciones.

Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas y muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1580 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6021..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite4000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r66000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,51 Sin IVA
/ unidad
186,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas