Rodamiento de bolas ranurado FAG 6326-M-C4, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 58 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6326-M-C4
Rubix:798877306000
fabricante:0190031100040
EAN:4012801281652
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6326-M-C4


Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M, de una hilera, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto18300 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia3500 rpm
Velocidad límite4150 rpm
Carga estática básica, radial - C0r214000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr244000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1848,09 Sin IVA
/ unidad
2236,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas