Rodamiento de bolas ranurado FAG 61804>N, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos y cojinetes lisos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:61804>N
Rubix:798133552000
fabricante:0658091570000
EAN:4064328150768



Documentos
Detalles de producto : 61804>N
Rodamiento rígido de bolas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618 |
| Material | chapa de acero (jaula) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 17600 rpm |
| Velocidad límite | 33500 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2460 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4020 N |
| Peso | 0.018 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € Sin IVA
/ unidad
24,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días