Rodamiento de bolas ranurado FAG 6309-N, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6309-N
Rubix:006309070008
fabricante:0191096790000
EAN:4012801165433
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309N


Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1

Información técnica


Atributos
Peso neto839 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,42 Sin IVA
/ unidad
80,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas