Rodamiento de bolas ranurado FAG 618/710-M, Diámetro exterior: 870 mm | Anchura: 74 mm | Diámetro interior: 710 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:618/710-M
Rubix:798400779000
fabricante:0190971900000
EAN:4012801306034
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior710 mm
Diámetro exterior870 mm
Anchura74 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 618/710-M


Este rodamiento rígido de bolas está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los entornos industriales, combinando solidez y eficiencia. Su fabricación de primera calidad y sus características distintivas lo convierten en una opción perfecta para una gran variedad de aplicaciones.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una configuración de una hilera de bolas, un juego radial aumentado C3 y una jaula de chapa de latón. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es esencial para garantizar su durabilidad y su correcto funcionamiento. Al ser abierto, es fundamental supervisar regularmente su estado para garantizar un rendimiento óptimo.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, lo que significa que no está equipado con juntas ni deflectores de estanqueidad, lo que implica que está expuesto a contaminantes externos. Por este motivo, es fundamental asegurarse de que el entorno de uso sea lo más limpio posible, sobre todo en aplicaciones en las que el polvo y las partículas están omnipresentes.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida en el ámbito de los rodamientos y la tecnología de rotación. Con décadas de experiencia, ofrece soluciones innovadoras que satisfacen las diversas necesidades de los clientes industriales. FAG se compromete a suministrar productos de alta calidad, respaldados por servicios de asistencia técnica y asesoramiento. La empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo para mejorar sus productos y ayudar a sus clientes a optimizar su rendimiento operativo y económico.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite soportar cargas manteniendo una baja resistencia al rodamiento.
• Jaula de chapa de latón: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del producto.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el producto sea adecuado para temperaturas elevadas.
• Holgura radial aumentada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en máquinas-herramienta, motores eléctricos, bombas y compresores. Sin embargo, cabe señalar que su diseño abierto no lo hace adecuado para entornos con alto riesgo de contaminación, como aquellos en los que el polvo o la humedad están omnipresentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto96000 g
Diámetro interior710 mm
Diámetro exterior870 mm
Anchura74 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie618
Jaulalatón
Velocidad de referencia720 rpm
Velocidad límite1180 rpm
Carga estática básica, radial - C0r980000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr465000 N
Peso94 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23.187,49 Sin IVA
/ unidad
28.056,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas